Motion
MH04200451000M

AS RAYMOND
MH04200451000M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.4200 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud libre, 0.0450 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 22.0000 lb/pulg.
Artículo MI #14164926
No. Fabricante MH04200451000M
Precio20.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
MH04200451000M

Resorte de extensión con extremos de ganchos - 0.4200 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de longitud libre, 0.0450 pulg. de tamaño de cable, tipo de extremo de gancho, material de cable musical, tasa de resorte de 22.0000 lb/pulg.
Artículo MI #14164926
No. Fabricante MH04200451000M
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
Precio20.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.4200 pulg.
  • Peso
    0.00376 lb
  • Ancho
    0.4200 in
  • Tamaño del cable
    0.0450 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Gancho
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    5
  • Tarifa de primavera
    22.0000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Resorte de extensión con extremos de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
MH04200451000M MUELLE DE EXTENSIÓN CON GANCHOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"