Motion
CRDC-64
Seguidor de leva - Serie CRDC, 4.0000 in de diámetro del rodillo, 2.2500 in de ancho del rodillo, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #14210502
No. Fabricante CRDC-64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva - Serie CRDC, 4.0000 in de diámetro del rodillo, 2.2500 in de ancho del rodillo, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #14210502
No. Fabricante CRDC-64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.2500 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Peso
    7.44 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CRDC-64
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • RPM Máx.
    950 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a 110 °C
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CRDC

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTUDIO CRDC-64

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"