Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Ancho general1.5625 pulg.
- Rodillo Diámetro2.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.5625 pulg.
- Peso1.75 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cierreSellado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteYCRD-40
- Página de producto del fabricante
- Material52100 Acero de cojinete
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- RPM Máx.1400 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a 110 °C
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SerieYCRD