Motion
DXL-20-2-460V-60HZ

TOYO PUMPS NORTH AMERICA
DXL-20-2-460V-60HZ

Bomba sumergible para lodos - 20 hp, 460 V, 3600, 4 pulg. Tamaño de salida, caudal en punto nominal 317 gpm, cabezal en punto nominal 131 pies
Artículo MI #14210584
No. Fabricante DXL-20-2-460V-60HZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOYO PUMPS NORTH AMERICA
DXL-20-2-460V-60HZ

Bomba sumergible para lodos - 20 hp, 460 V, 3600, 4 pulg. Tamaño de salida, caudal en punto nominal 317 gpm, cabezal en punto nominal 131 pies
Artículo MI #14210584
No. Fabricante DXL-20-2-460V-60HZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    26 pies
  • Diámetro del impulsor
    7.70 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    131.00 pies

Detalles

  • Alta hospitalaria
    4.00 pulg.
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Caballos de fuerza
    20 CV
  • Material del impulsor
    Cromo alto
  • Sólidos máx.
    0.30 pulg.
  • Caudal máximo
    317 gpm
  • Sello
    Sello mecánico de metal duro de silicio
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    DXL
  • Voltaje
    460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DXL-20-2-460V-60HZ BOMBA SLURRY DE SUMER
  • Disponible desde 5HP-20HP
  • Hasta 180 pies (55m) de altura nominal
  • Capacidades de hasta 400 USgpm (91 m3/h)
  • Hasta 4” (100mm) descargas
  • Chaqueta de refrigeración incorporada
  • Impulsor de hierro fundido
  • Sello mecánico de metal duro de silicio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron