Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable26 pies
- Diámetro del impulsor8.00 pulg.
- Máx. pies de cabeza197.00 pies
Detalles
- Alta hospitalaria4.00 pulg.
- Frecuencia60 Hz
- Caballos de fuerza30 CV
- Material del impulsorHierro fundido
- Sólidos máx.0.40 pulg.
- Caudal máximo264 gpm
- SelloSello mecánico de metal duro de silicio
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoDXL-H
- Voltaje460/575 V
Descripción general
- Disponible desde 15HP-150HP
- Hasta 525 pies (160m) de altura nominal
- Capacidades (clasificadas) de hasta 700 Usgpm (159 m3/h)
- Hasta 6” (150mm) descargas
- Chaqueta de refrigeración incorporada
- Impulsor de cromo alto
- Mar mecánico de carburo de silicio