Motion
2100-14MS-120

MEGADYNE
2100-14MS-120

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2100 mm, 120 mm de ancho, 150 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #14226236
No. Fabricante 2100-14MS-120
Precio1,611.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
2100-14MS-120

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2100 mm, 120 mm de ancho, 150 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #14226236
No. Fabricante 2100-14MS-120
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
Precio1,611.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    120 mm
  • En general Ancho  
    120 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2100 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Nitrilo cargado de fibra
  • Número de Dientes  
    150

Descripción general

Descripción del fabricante
2100-14MS-120 CINTURÓN DE AJUSTE RPP SILVER2