Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Borde de corte PRO-CURVE para un mayor control • Dientes japoneses triple rectificado, endurecidos con llama para cortes rápidos y limpios en madera • Acero con alto contenido de carbono para cortes en madera limpia, yeso y PVC • Forma de cuerpo de hoja recortable para cortes de vaciado rápido • Anclaje de ajuste universal OPEN-LOK™ cambios rápidos de hoja • Anclaje de hoja Open-LOK™ elevación para corte a ras • Recubrimiento de óxido negro protector • Grabado láser de larga duración para una identificación clara y sencilla de la hoja • Ancho de corte de 1-3/8" • Profundidad máxima de vaciado de 2" • Hecho en EE. UU. con materiales globales • ¡GRATIS BONUS BLADE INCLUDED!
Descripción general
- Filo de corte PRO-CURVE para un mayor control
- Dientes japoneses triplemente rectificados, endurecidos con llama para cortes rápidos y limpios en madera dura
- Acero con alto contenido de carbono para cortes en madera limpia, yeso y PVC
- Forma del cuerpo de la cuchilla recortable para cortes rápidos con escote pronunciado
- Anclaje de ajuste universal OPEN-LOK para cambios rápidos de cuchilla
- Anclaje de LOK ABIERTO elevado para corte a ras
- Revestimiento protector de óxido negro
- Grabado láser de larga duración para una identificación clara y sencilla de la cuchilla
- Ancho de corte de 1-3/8"
- Profundidad máxima de penetración de 2"
- Fabricado en EE. UU. con materiales globales
- ¡CUCHILLA DE BONIFICACIÓN GRATIS INCLUIDA!
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog