Motion
2SMC-100-S
Collarín de eje dividido - Dos piezas - Dividido, acero inoxidable, calibre de 1.0000 in, diámetro exterior de 1.7500 in, ancho de 0.5000 in
Artículo MI #14251804
No. Fabricante 2SMC-100-S
Precio122.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de eje dividido - Dos piezas - Dividido, acero inoxidable, calibre de 1.0000 in, diámetro exterior de 1.7500 in, ancho de 0.5000 in
Artículo MI #14251804
No. Fabricante 2SMC-100-S
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
Precio122.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
2SMC-100-S CLA DE MONTAJE APILABLE DE 1" DE ID
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"