Motion
R2C-200-S
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 0.7500 in de diámetro interior, 3.2500 in de diámetro exterior, 0.6250 in de ancho
Artículo MI #14251890
No. Fabricante R2C-200-S
Precio262.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 0.7500 in de diámetro interior, 3.2500 in de diámetro exterior, 0.6250 in de ancho
Artículo MI #14251890
No. Fabricante R2C-200-S
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
Precio262.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Ancho
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    R2C-200-S
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
R2C-200-S 3/4" STK IDX31/4" ODX5/8" W
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"