Motion
R2C-300
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 1.2500 in de diámetro interior, 4.5000 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho
Artículo MI #14251892
No. Fabricante R2C-300
Precio191.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 1.2500 in de diámetro interior, 4.5000 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho
Artículo MI #14251892
No. Fabricante R2C-300
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
Precio191.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Ancho
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    R2C-300
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
R2C-300 11/4" STK IDX41/2" ODX3/4" An 2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good