Especificaciones
Dimensiones
- Altura22 pulg.
- Peso208 lb
- Ancho23 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEnfriado por aire, Bucle cerrado, Aplicación de agua, Temperatura establecida de 44 °F a 85 °F, Solo para uso en interiores, 50 °F a 95 °F, Circuito de proceso no ferroso abierto a atmosférico, Intercambiador de calor de acero inoxidable, Interruptor de flujo bajo, Válvula de expansión termostática, Controlador Dixell, ENCENDIDO/APAGADO remoto con fallo general, Monitor de fase, Interruptor de presión de refrigerante alto y bajo, Manómetros de alta y baja presión de refrigerante, Bolsillos de carretilla elevadora, Monitor de fase, Fuente de alimentación de frecuencia doble (establecida en 60Hz de fábrica), Pintura con revestimiento en polvo RAL7035, UL 508A , diseño de panel TIPO 1 y estándar CE
- País de origenTI
- Frecuencia60 Hz
- Fase1 fase
- Voltaje230 V
- Voltaje / Hz230/60