Motion
201-500-G/M
201-500-G/M
Artículo MI #14329634
No. Fabricante 201-500-G/M
Precio56.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
201-500-G/M
Artículo MI #14329634
No. Fabricante 201-500-G/M
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
Precio56.74 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de cierre
    Cierre a presión
  • Color
    Verde
  • Descripción
    Chaqueta impermeable de TPU/Nylon - 0.25 mm
  • Número de Upc del fabricante
    616314451911
  • Material
    616314451911
  • UPC_NO
    616314451911

Descripción general

Descripción del fabricante
PROTECCIÓN INDUSTRIAL DE 201-500-G/M TPU/NYLON
  • El material ligero y duradero de 5.5 oz resiste las grasas, los aceites y la grasa
  • Fabricado con revestimiento de TPU 0.25mm (10 mil) en nylon 210D
  • La construcción termosoldada añade resistencia adicional a las costuras
  • Cierres a presión metálicos duraderos
  • Disponible en amarillo, verde y azul
  • El peto se vende por separado (201-510)
  • La capucha desmontable se vende por separado (201-520)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good