Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
Detalles
- Detalles adicionalesExcelente para salas de pintura y producción farmacéutica.
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes para entornos limpios de poliéster elástico ligero y sin costuras - Sin silicona
- CaracterísticasLa capa exterior de poliéster sin costuras es cómoda y reduce la fatiga de las manos
- Número de Upc del fabricante616314098055
- UPC_NO616314098055
Descripción general
- La capa exterior de poliéster sin costuras es cómoda y reduce la fatiga de las manos
- Guantes de baja pelusa tejidos con hilos de filamentos de poliéster
- Puede llevarse debajo de guantes desechables y otros guantes resistentes a líquidos.
- Proporciona resistencia a la abrasión
- Los hilos de poliéster se pueden lavar con una contracción mínima
- El poliéster se puede esterilizar
- Sin silicona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto