Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2XL
Detalles
- Detalles adicionalesMaxiChem® está diseñado y desarrollado para aquellos que trabajan con productos químicos que requieren niveles de protección más largos y altos. MaxiChem® ha sido probado y certificado según EN 374-3.
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoMezcla de nitrilo
- ColorVerde
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Características y beneficios• Resistencia química - Se suministra a través de la plataforma tecnológica ATG® LiquiTech® • Ultraligero - Revestimiento sintético combinado con un forro de punto sin costuras superligero líder en la industria que proporciona una comodidad, sensibilidad, ajuste y destreza excelentes • Puño a medida - Mantener el puño cerca de la mano para mantener los dedos en la punta del guante para maximizar la destreza • El acabado de agarre antideslizante de la microcopa permite un agarre controlado y superior en aplicaciones aceitosas y húmedas. El agarre antideslizante solo se aplica donde realmente se necesita, en la zona de la palma, para garantizar que no se vea comprometida la flexibilidad • Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y fabricación de este producto cumplen con la legislación REACH • Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso • La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel • La Skin Health Alliance ha otorgado la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico detrás de este producto
- Patrón de agarreAntideslizamiento
- Sin látexSí
- Con forroHierro diseñado
- Material del forroRevestimiento de elastano, nailon
- Número de Upc del fabricante616314694356
- UPC_NO616314694356
Descripción general
- Resistencia química: se suministra a través de la plataforma tecnológica ATG® LiquiTech®
- Ultraligero: el revestimiento sintético combinado con un forro de punto sin costuras superligero líder del sector proporciona una comodidad, sensibilidad, ajuste y destreza excelentes
- Puño a medida: mantener el puño cerca de la mano para mantener los dedos en la punta del guante para maximizar la destreza
- El acabado de agarre antideslizante de la microcopela permite un agarre superior y controlado en aplicaciones aceitosas y húmedas. El agarre antideslizante solo se aplica donde realmente se necesita, en la zona de la palma, para garantizar que no se vea comprometida la flexibilidad
- Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH
- Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
- La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel
- La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico detrás de este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto