Motion
5188045
5188045 FG Aceite para engranajes 220 Tambor 55 gal
Artículo MI #14332398
No. Fabricante 5188045
Precio4,303.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5188045 FG Aceite para engranajes 220 Tambor 55 gal
Artículo MI #14332398
No. Fabricante 5188045
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
Su precio$4,303.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    220
  • Altura total
    35
  • Ancho general
    23
  • Peso
    401.91 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cajas de engranajes de maquinaria alimentaria, engranajes de tornillo sin fin de maquinaria alimentaria, engranajes rectos de maquinaria alimentaria y sistemas de válvulas
  • Tipo de base
    PAO (polialfaolefina)
  • Certificación
    Certificación NSF HT-I, FDA 21CFR 178.3570
  • Color
    Borrar
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de inflamación
    485 fahrenheit
  • Grado alimentario
    Sí
  • Código de armonización
    3902.90.0050
  • Plazo de entrega del fabricante
    5
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de aceite
    Polialfaolefina
  • Punto de vertido
    +5
  • Tipo de producto
    Aceite de contacto directo con alimentos
  • Índice de viscosidad
    138

Descripción general

Descripción del fabricante
5188045 FG ACEITE PARA ENGRANAJES 220 BIDÓN 55 GAL ALIMENTO
  • Excelente estabilidad térmica y oxidativa, excelentes propiedades antidesgaste EP, excelente protección contra el óxido, excelente demulsibilidad

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"