Motion
AG SPRAY 1800 ORA 600WP  3:1DF  3/4X300'

CONTINENTAL
AG SPRAY 1800 ORA 600WP 3:1DF 3/4X300'

AG SPRAY 1800 ORA 600WP 3:1DF 3/4X300'
Artículo MI #14356786
No. Fabricante AG SPRAY 1800 ORA 600WP 3:1DF 3/4X300'
Precio4.12 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
AG SPRAY 1800 ORA 600WP 3:1DF 3/4X300'

AG SPRAY 1800 ORA 600WP 3:1DF 3/4X300'
Artículo MI #14356786
No. Fabricante AG SPRAY 1800 ORA 600WP 3:1DF 3/4X300'

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.12 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.269 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Naranja
  • Material de la cubierta
    PVC
  • Tipo de manguera
    Químico
  • Temperatura máxima
    158 °F
  • Temperatura mínima
    0 °F
  • Rango de temperatura
    0°F a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
AG SPRAY 1800 ORA 600WP 3:1DF 3/4X300'