Motion
CARRETE ROJO FRONTERA 200WP  5/8X250'

CONTINENTAL
FRONTIER RED 200WP 5/8X250' REEL

CARRETE ROJO FRONTERA 200WP 5/8X250'
Artículo MI #14358203
No. Fabricante FRONTIER RED 200WP 5/8X250' REEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
FRONTIER RED 200WP 5/8X250' REEL

CARRETE ROJO FRONTERA 200WP 5/8X250'
Artículo MI #14358203
No. Fabricante FRONTIER RED 200WP 5/8X250' REEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.297 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE ROJO FRONTERA 200WP 5/8X250'