Motion
AGGAS SIN CARRETE DE 50WP  1X450' DE BLK DE CABLE

CONTINENTAL
AGGAS W/O WIRE BLK 50WP 1X450' REEL

AGGAS SIN CARRETE DE 50WP 1X450' DE BLK DE CABLE
Artículo MI #14358352
No. Fabricante AGGAS W/O WIRE BLK 50WP 1X450' REEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
AGGAS W/O WIRE BLK 50WP 1X450' REEL

AGGAS SIN CARRETE DE 50WP 1X450' DE BLK DE CABLE
Artículo MI #14358352
No. Fabricante AGGAS W/O WIRE BLK 50WP 1X450' REEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.476 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Rango de temperatura
    -30°F a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
AGGAS SIN CARRETE DE 50WP 1X450' DE BLK DE CABLE