Motion
NEPTUNE 1/4 EN CARRETES AMARILLOS 3000PSI

CONTINENTAL
NEPTUNE 1/4 IN YELLOW 3000PSI REELS

NEPTUNE 1/4 EN CARRETES AMARILLOS 3000PSI
Artículo MI #14359071
No. Fabricante NEPTUNE 1/4 IN YELLOW 3000PSI REELS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
NEPTUNE 1/4 IN YELLOW 3000PSI REELS

NEPTUNE 1/4 EN CARRETES AMARILLOS 3000PSI
Artículo MI #14359071
No. Fabricante NEPTUNE 1/4 IN YELLOW 3000PSI REELS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Peso
    0.165 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo
  • Tipo de manguera
    Limpieza
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
NEPTUNE 1/4 EN CARRETES AMARILLOS 3000PSI