Motion
FORTALEZA AMARILLA 1/2 EN 1200PSI CARRETES

CONTINENTAL
FORTRESS YELLOW 1/2 IN 1200PSI REELS

FORTALEZA AMARILLA 1/2 EN 1200PSI CARRETES
Artículo MI #14364852
No. Fabricante FORTRESS YELLOW 1/2 IN 1200PSI REELS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
FORTRESS YELLOW 1/2 IN 1200PSI REELS

FORTALEZA AMARILLA 1/2 EN 1200PSI CARRETES
Artículo MI #14364852
No. Fabricante FORTRESS YELLOW 1/2 IN 1200PSI REELS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.201 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Limpieza
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Rango de temperatura
    -20°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FORTALEZA AMARILLA 1/2 EN 1200PSI CARRETES