Motion
AR40K-04E2-ZA-D

SMC CORP OF AMERICA
AR40K-04E2-ZA-D

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/2 in, rosca de entrada Rc, recto, Puerto de salida de 1/2 in, Rosca de salida Rc, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #14442888
No. Fabricante AR40K-04E2-ZA-D
Precio145.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AR40K-04E2-ZA-D

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/2 in, rosca de entrada Rc, recto, Puerto de salida de 1/2 in, Rosca de salida Rc, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #14442888
No. Fabricante AR40K-04E2-ZA-D
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
Precio145.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.

Detalles

  • Función de reflujo
    Con función de reflujo
  • Interruptor de presión digital
    Salida: salida NPN, entrada eléctrica: entrada superior de cableado
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Presostato digital: con función de selección de unidad
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR40K-04E2-ZA-D REGULADOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"