Motion
SUC205-25MML3

IPTCI BEARINGS
SUC205-25MML3

Carcasa de montaje en brida - Orificio recto, 3.5000 pulg. Diámetro del orificio, 52 mm OD, 34 mm Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #14527533
No. Fabricante SUC205-25MML3
Precio114.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
SUC205-25MML3

Carcasa de montaje en brida - Orificio recto, 3.5000 pulg. Diámetro del orificio, 52 mm OD, 34 mm Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #14527533
No. Fabricante SUC205-25MML3
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
Su precio$114.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Serie de cojinetes
    Serie 205
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario H1
  • Tipo de lubricación
    Ranura/orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Relubricable
  • Tipo de sello
    Sello labial triple (L3)
  • Tipo de cojinete
    Inserto del cojinete
  • UPC_NO
    80067576655

Descripción general

Descripción del fabricante
2101048277 SUC205-25MML3 B4S - SS/CR
  • Acero inoxidable
  • Bloqueo del tornillo de fijación
  • Anillo interior ancho
  • Ranura de lubricación con orificio en el lado del cuello
  • Sellos de labios triples (L3)
  • Prelubricado con grasa de grado alimentario H1