Motion
HP1-16-A1A1-2A

POWERBLANKET
HP1-16-A1A1-2A

Calentador de unidad de intercambiador de calor para ubicaciones peligrosas
Artículo MI #14541597
No. Fabricante HP1-16-A1A1-2A
Precio3,624.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
HP1-16-A1A1-2A

Calentador de unidad de intercambiador de calor para ubicaciones peligrosas
Artículo MI #14541597
No. Fabricante HP1-16-A1A1-2A
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
Precio3,624.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    22 pulg.
  • Ancho general
    28.5 pulg.
  • Peso
    109 lb

Detalles

  • Material
    Acero pintado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Fase
    Monofásico
  • Estándares cumplidos
    Ninguna
  • Voltaje
    120V

Descripción general

Descripción del fabricante
HP1-16-A1A1-2A CALENTAMIENTO DE LA UNIDAD DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"