Motion
SS2041
Calentadores de componentes de calentadores de banda SS
Artículo MI #14541684
No. Fabricante SS2041
Precio74.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentadores de componentes de calentadores de banda SS
Artículo MI #14541684
No. Fabricante SS2041
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
Precio74.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    7.25 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Fase
    Monofásico
  • Consumo de energía
    200
  • Estándares cumplidos
    Certificación de seguridad CSA y UL
  • Corriente de arranque
    1.66
  • Voltaje
    120V

Descripción general

Descripción del fabricante
CALENTADOR DE COMPONENTES DE CALENTADORES DE TIRAS DE ACERO INOXIDABLE SS2041

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"