Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad8 pulg.
- Ancho general1.5 pulg.
- Peso4 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento104 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- FaseMonofásico
- Consumo de energía400
- Estándares cumplidosCertificación de seguridad CSA y UL
- Corriente de arranque1.66
- Voltaje240V
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Mantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPROMantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPRO
Ver folleto
Calentadores de cilindros de gas PowerblanketCalentadores de cilindros de gas Powerblanket
Ver folleto
Protección contra congelación de la manta eléctricaProtección contra congelación de la manta eléctrica
Ver folleto
Calentadores de bidones y cubos PowerblanketCalentadores de bidones y cubos Powerblanket
Ver folleto