Motion
50 RT CL SC SF

RENOLD JEFFREY
50 RT CL SC SF

Cadena de rodillo Link-No26 Eslabón de conexión, cadena única
Artículo MI #14549818
No. Fabricante 50 RT CL SC SF
Precio2.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
50 RT CL SC SF

Cadena de rodillo Link-No26 Eslabón de conexión, cadena única
Artículo MI #14549818
No. Fabricante 50 RT CL SC SF
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
Precio2.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    1.7500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.4370 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.9410 pulg.
  • Altura de la placa
    1.4250 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.1890 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Número de cadena y paso
    50A - 1 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • UPC_NO
    6623902045722

Descripción general

Descripción del fabricante
RT50A1S26I 50 RT CONN/LK S/C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"