Motion
22322 E/C3W26/RM17

SKF
22322 E/C3W26/RM17

Cojinete de rodillos esféricos - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Sellado
Artículo MI #14585017
No. Fabricante 22322 E/C3W26/RM17
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22322 E/C3W26/RM17

Cojinete de rodillos esféricos - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Sellado
Artículo MI #14585017
No. Fabricante 22322 E/C3W26/RM17
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    80 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223

Descripción general

Descripción del fabricante
22322 E/C3W26/RM17 BRG RODILLO ESFÉRICO