Motion
23080 CAJA/C083W33RM10

SKF
23080 CACK/C083W33RM10

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 600 mm D.E., 148 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #14585066
No. Fabricante 23080 CACK/C083W33RM10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23080 CACK/C083W33RM10

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 600 mm D.E., 148 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #14585066
No. Fabricante 23080 CACK/C083W33RM10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Exterior Diámetro  
    600 mm
  • En general Ancho  
    148 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
23080 PATO/C083W33RM10 RODILLO ESFÉRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"