Especificaciones
Dimensiones
- Altura7.0 pulg.
- Longitud8.4 pulg.
- Relaciónhasta 150:1
Detalles
- Precisión±0.25 %
- Estándar de calibraciónCalibración logarítmica de 7 puntos
- Tipo de conexiónCódigo 62 Brida hidráulica
- Rango de caudalDe 1.0 a 120.0 gpm
- Material de la carcasa7075 Aluminio de alta resistencia
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Tipo de puerto1-1/4" SAE CÓDIGO 62
- Repetibilidad± 0.1 %
- Material del selloFKM
- Material del ejeAcero inoxidable 402