Motion
JVS80BBTHBEX

AW-LAKE COMPANY
JVS80BBTHBEX

JVS80BBTHBEX Caudalímetro de engranaje de desplazamiento positivo JV-BB
Artículo MI #14587843
No. Fabricante JVS80BBTHBEX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-LAKE COMPANY
JVS80BBTHBEX

JVS80BBTHBEX Caudalímetro de engranaje de desplazamiento positivo JV-BB
Artículo MI #14587843
No. Fabricante JVS80BBTHBEX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.5 pulg.
  • Longitud
    8.4 pulg.
  • Relación
    hasta 150:1

Detalles

  • Precisión
    ±0.25 %
  • Estándar de calibración
    Calibración logarítmica de 7 puntos
  • Tipo de conexión
    Código 62 Brida hidráulica
  • Rango de caudal
    De 0.5 a 60.0 gpm
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316L / DIN 1.4404
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de puerto
    1-1/4" SAE CÓDIGO 62
  • Repetibilidad
    ± 0.1 %
  • Material del sello
    PTFE
  • Material del eje
    Acero inoxidable 402

Descripción general

Descripción del fabricante
JVS80BBTHBEX DESPLAZAMIENTO POSITIVO JV-BB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron