Motion
CUTTPB1A1DXA1A

AW-LAKE COMPANY
CUTTPB1A1DXA1A

Caudalímetro ultrasónico portátil
Artículo MI #14588185
No. Fabricante CUTTPB1A1DXA1A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-LAKE COMPANY
CUTTPB1A1DXA1A

Caudalímetro ultrasónico portátil
Artículo MI #14588185
No. Fabricante CUTTPB1A1DXA1A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    8.66 pulg.
  • Longitud
    4.48

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Repetibilidad
    ±0.25 %

Descripción general

Descripción del fabricante
CUTTPB1A1DXA1A FLUJO ULTRASÓNICO PORTÁTIL
  • 3 Tamaños de transductor para medir tuberías de 1/2" a 48"
  • Baterías de litio recargables con hasta 3 semanas de vida útil
  • Carcasa de aluminio resistente con tapas protectoras de silicona
  • Estuche de transporte IP67 con espuma moldeada protectora y espacio para todos los tamaños de transductores y hardware de instalación
  • Principio de medición ultrasónica del tiempo de tránsito
  • Configuración sencilla 5-Key (seleccionable en inglés, francés y español)
  • Registrador de datos de 12 millones de puntos
  • Pantalla LCD retroiluminada protegida con contraseña
  • Aprobación CE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"