Motion
13303-0302

TELEDYNE FLIR
13303-0302

Cámara de infrarrojos serie Pro FLIR E8 con nube Ignite
Artículo MI #14601973
No. Fabricante 13303-0302
Precio4,164.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TELEDYNE FLIR
13303-0302

Cámara de infrarrojos serie Pro FLIR E8 con nube Ignite
Artículo MI #14601973
No. Fabricante 13303-0302
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
Precio4,164.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pantalla
    3.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La FLIR E8 Pro es su herramienta imprescindible para localizar y diagnosticar problemas eléctricos, mecánicos y de construcción. Detecte rápidamente puntos calientes e identifique fácilmente problemas con imágenes térmicas vibrantes compatibles con la mejora MSX (imagen dinámica multiespectral) patentada por FLIR. Sus inspecciones serán más eficientes porque puede hacer todo su trabajo desde la pantalla táctil: organice sus fotos, añada notas detalladas y cárguelas directamente en la nube de FLIR Ignite para un acceso cómodo desde cualquier dispositivo. Cuando esté listo para compartir imágenes y crear informes de clientes, sus imágenes y notas ya están disponibles para su uso en FLIR Ignite o FLIR Thermal Studio para disfrutar de la experiencia más optimizada.
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tipo de batería
    Batería recargable de iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.6 V
  • Paletas de colores
    Hierro, blanco caliente, negro caliente, arcoíris, ártico, lava, arcoíris HC
  • Contiene
    Cámara de infrarrojos, estuche rígido de transporte, batería (interior de la cámara) + batería adicional, cargador de sobremesa, fuente de alimentación (con enchufes de la UE, el Reino Unido, EE. UU. y AU), adaptador micro USB, FLIR Thermal Studio Starter y documentación impresa
  • Registro de datos
    Sí
  • Mostrar
    LCD en color de 3.5 pulg., 640 × 480
  • Resolución de pantalla
    640 × 480
  • Características y beneficios
    • Ahorre tiempo con 1-Touch Level/Span: 1-Touch Level/Span le permite elegir un área de enfoque pequeña en una imagen térmica, con un solo toque de la pantalla, y la cámara ajustará automáticamente el nivel y el span en función del contraste térmico en ese punto de la imagen. El resultado: tiempo ahorrado en ajustes manuales.• Cumple con NFPA 70B - Herramientas de medición Delta T: con las herramientas de medición Delta T que cumplen con NFPA 70B ahora integradas en las cámaras de la serie Ex (Box1 máx. - Spot1 máx. y Box1 máx. - temperatura atmosférica), puede ahorrar mucho tiempo calculando ∆T en la cámara sin pasos adicionales. • Inspecciones eficientes al alcance de su mano: agregue notas desde la pantalla táctil. Con una pantalla táctil 3.5-inch , la FLIR E8 Pro le permite añadir anotaciones detalladas a las imágenes y guardarlas en la nube, lo que facilita la creación de informes.• Transferencia y uso compartido de datos sin complicaciones con FLIR Ignite: Desktop Sync elimina los problemas creados por tarjetas SD y cables USB dañados o faltantes. Intercambio seguro de datos con un equipo de confianza para facilitar la colaboración y la creación de informes. Edit Anywhere te permite a ti o a tus compañeros de trabajo crear informes en dispositivos móviles, en un navegador o en un escritorio• Informes profesionales que ayudan a tu cliente y a tu negocio: el software adecuado de análisis e informes de imágenes puede mejorar enormemente tu negocio al facilitar que tus clientes comprendan el problema y se sientan seguros de que lo has solucionado.• Actualizaciones inalámbricas Mantiene su cámara actualizada: con las actualizaciones inalámbricas (OTA), su cámara FLIR siempre tendrá el firmware, las correcciones de errores y las características más recientes. Cuando conecte la cámara a Internet, buscará automáticamente actualizaciones de firmware.
  • Campo de visión
    33 °
  • Resolución de IR
    320 X 240
  • Tipo de almacenamiento
    Memoria interna y conectividad en la nube integrada FLIR Ignite de FLIR (con Wi-Fi)
  • Rango de temperatura
    De -20°C a 550 °C
  • Sensibilidad térmica
    Más de 0.04 °C
  • Pantalla táctil
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
CÁMARA INFRARROJA 13303-0302 E8 PRO E8 PRO
  • Ahorre tiempo con 1-Touch Level/Span: 1-Touch Level/Span le permite elegir un área de enfoque pequeña en una imagen térmica, con un solo toque de la pantalla, y la cámara ajustará automáticamente el nivel y el intervalo en función del contraste térmico en ese punto de la imagen. El resultado: tiempo ahorrado en los ajustes manuales.
  • Cumple con NFPA 70B - Herramientas de medición Delta T: con las herramientas de medición Delta T que cumplen con NFPA 70B ahora integradas en las cámaras de la serie Ex (Box1 máx. - Spot1 máx. y Box1 máx. - temperatura atmosférica), puede ahorrar mucho tiempo calculando ∆T en la cámara sin pasos adicionales.
  • Inspecciones eficientes al alcance de su mano: agregue notas desde la pantalla táctil. Con una pantalla táctil 3.5-inch , la FLIR E8 Pro le permite añadir anotaciones detalladas a las imágenes y guardarlas en la nube, lo que facilita la creación de informes.
  • Transferencia y uso compartido de datos sin complicaciones con FLIR Ignite: Desktop Sync elimina los problemas creados por tarjetas SD y cables USB dañados o faltantes. Intercambio seguro de datos con un equipo de confianza para facilitar la colaboración y la creación de informes. Edit Anywhere le permite a usted o a sus compañeros de trabajo crear informes en dispositivos móviles, en un navegador o en un escritorio
  • Informes profesionales que ayudan a su cliente y a su negocio: el software adecuado de análisis e informes de imágenes puede mejorar enormemente su negocio al facilitar a sus clientes la comprensión del problema y sentirse seguros de que lo ha solucionado.
  • Actualizaciones inalámbricas Mantiene su cámara actualizada: con las actualizaciones inalámbricas (OTA), su cámara FLIR siempre tendrá el firmware, las correcciones de errores y las características más recientes. Cuando conecte la cámara a Internet, buscará automáticamente actualizaciones de firmware.

You May Also Like