Especificaciones
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo
- CapacidadDe 130 a 310 libras
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- ColorNegro, amarillo
- Ubicaciones del anillo DEspalda, lateral
- Material del arnésPoliéster
- Alta visibilidad o reflectanteNo
- Hebilla de la correa para la piernaHebilla de la lengua
- Acolchado o forroAcolchado
- Hebilla con correa para el hombroRodillo de fricción
- Estándares cumplidosANSI Z359.11-2021, CSA Z259.10-2018, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502
- Construcción elásticaFalso
- Aplicación de estiloConstrucción