Especificaciones
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo
- CapacidadDe 130 a 310 libras
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- ColorNegro
- Ubicaciones del anillo DEspalda, delantera
- Material del arnésPoliéster
- Alta visibilidad o reflectanteNo
- Hebilla de la correa para la piernaHebilla de la lengua
- Acolchado o forroAcolchado para hombros y piernas
- Hebilla con correa para el hombroBloqueo de leva
- Estándares cumplidosOSHA 1910.140, OSHA 1926.502
- Construcción elásticaFalso
- Aplicación de estilo2D, detención de caídas y escalada