Motion
SV99W-M3ZGSFR-L

RADIANS INC.
SV99W-M3ZGSFR-L

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 3, verde de alta visibilidad
Artículo MI #14636960
No. Fabricante SV99W-M3ZGSFR-L
Precio138.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV99W-M3ZGSFR-L

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 3, verde de alta visibilidad
Artículo MI #14636960
No. Fabricante SV99W-M3ZGSFR-L
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
Precio138.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    29.20 cm, 11.5000 pulg.
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cintura y cadera ajustadas específicas para mujeres | Anilla D trasera central | Ar doble riesgo | Fr
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 3
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI 107:2020, NFPA 2112, NFPA 70E, certificación UL
  • Color
    Verde de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco Radians Sv99W-M3Zgsfr 5.5 Oz Clase 3 Ar/Fr Westex Dh
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Uso de la prenda
    Resistente al fuego, alta visibilidad
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 3
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Cinta reflectante de 2 Fr, cierre de cremallera con protección contra arcos eléctricos
  • Material
    Westex DH FR
  • Composición del material
    Westex DH FR
  • Número de bandas horizontales
    2
  • Patrón
    Sólido
  • Línea de productos
    Westex DH
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    SV99W
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Alta visibilidad
  • Color del chaleco
    Verde de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
SV99W-M3ZGSFR-L RADIANS

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"