Motion
ARVAC SW 4"X30'

CONTINENTAL
ARVAC SW 4"X30'

ARVAC SW 4"X30'
Artículo MI #14682527
No. Fabricante ARVAC SW 4"X30'
Cotización requerida
Solo puede pedir este artículo en múltiplos de 30. El pedido mínimo es 700.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
ARVAC SW 4"X30'

ARVAC SW 4"X30'
Artículo MI #14682527
No. Fabricante ARVAC SW 4"X30'
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
Cotización requerida
Solo puede pedir este artículo en múltiplos de 30. El pedido mínimo es 700.

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.52 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de manguera
    Manejo de materiales
  • Temperatura máxima
    158 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ARVAC SW 4"X30'