Motion
10352087

GROVE GEAR
10352087

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación
Artículo MI #14719972
No. Fabricante 10352087
Precio2,158.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
10352087

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación
Artículo MI #14719972
No. Fabricante 10352087
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
Precio2,158.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    206
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1206
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1
  • Peso
    37 lb, 16.8 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    4000723

Descripción general

Descripción del fabricante
10352087 1206WOF1B-15AA PALABRA DE HIERRO FUNDIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good