Motion
P2B518-ISN-080MLR

DODGE
P2B518-ISN-080MLR

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 80 mm, Material de hierro fundido, Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #14782421
No. Fabricante P2B518-ISN-080MLR
Precio1,467.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B518-ISN-080MLR

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 80 mm, Material de hierro fundido, Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #14782421
No. Fabricante P2B518-ISN-080MLR
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
Precio1,467.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    100 mm
  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Longitud del orificio
    4.1700 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    160 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    65500 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    1825 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    81500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
071027M P2B518-ISN-080MLR