Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIR3
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónCamisa de manga corta ANSI Tipo R Clase 3 y CSA Z96 Clase 2 X-Back
- Número de Upc del fabricante616314773303
- Número de subdivisiones1
- UPC_NO616314773303
Descripción general
- ANSI/ISEA 107 Clase 3
- Tejido duradero y ligero que absorbe el sudor con refuerzo de algodón
- Cuello redondo en contraste de colores
- Cinta reflectante perforada plateada de 2" termosellada
- 1 bolsillo en la parte superior izquierda del pecho
- Tratamiento antimicrobiano exclusivo de Bisley Fresche® para prevenir bacterias, moho y virus
- Disponible en amarillo de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
- UPF 50+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto