Especificaciones
Dimensiones
- Altura52.0000 pulg.
- Vataje293 W
- Peso88.25 lb
- Ancho27.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales• Nivel de decibelios (alto/bajo): 53 / 43• Velocidad de evaporación del enfriador a 100°F, 20% HR (gph): 3.6• Apagado automático• Alcance del flujo de aire (Ft): 60• Tecnología de comunicación inalámbrica: Wifi y Bluetooth• Método de control: Aplicación y pantalla táctil digital• Certificación CSA y ETL Listed
- Tasa de entrega de aire1400 cfm
- Amperaje4 A
- ColorNegro
- Área de refrigeración700 pies2
- Material de protecciónMDPE
- Caballos de fuerza0.33 CV
- Color de la carcasaNegro
- Número de velocidadesVariable
- Tipo de fuente de alimentación120V/60HZ/1PH
- Especificaciones técnicasWi-Fi, Bluetooth
- Voltaje120 V
- Capacidad del depósito de agua22 galones (EE. UU.)
Descripción general
Descripción del fabricante
PACA07001A1 APEX PORTACOOL 700
- OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO: consiga la máxima refrigeración sin sacrificar espacio. Nuestro perfil más delgado y la nueva entrada delantera le permiten colocar su nevera Portacool contra cualquier pared.
- RAPID COOLING - Cool 700 sq. ft. in a flash!
- CONECTIVIDAD: con tecnología Portacool CoolSync. Pantalla digital completa con capacidad Wi-Fi. Controle su entorno desde cualquier lugar.
- EXTENDED COOLING REACH - Our high-velocity cooler delivers a refreshing breeze up to 60 feet away.
- CONTROL DIGITAL LOUVER: la salida del ventilador dirige el flujo de aire con motores digitales, lo que permite personalizar las zonas de refrigeración con solo pulsar un botón.
- WHISPER-QUIET-PERFORMANCE: el motor rediseñado reduce el ruido a 53 dB, creando un entorno tranquilo mientras se enfría.
- GESTIÓN INTELIGENTE DEL AGUA: la serie Portacool Apex garantiza un funcionamiento sin preocupaciones con indicadores de nivel de agua, apagado automático, alertas y un depósito de agua de 22 galones.
- ALOJAMIENTO CON TEXTURA DE REVESTIMIENTO DURO: nuestras carcasas rotamoldeadas con diseño texturizado establecen estándares de durabilidad, protegen contra condiciones difíciles y prolongan la vida útil de la nevera.
- PORTABILIDAD INIGUALABLE: el asa integrada y la carcasa ligera garantizan un transporte sencillo con inclinación y arrastre sobre cualquier terreno.
- FÁCIL RECARGA DE AGUA: rellene rápidamente el depósito mediante una práctica trampilla, permitiendo conexiones de manguera sin interrupciones para una refrigeración ininterrumpida.
- ABSORBENCIA EFICIENTE DE LOS MEDIOS: la tecnología avanzada patentada de Portacool ofrece una refrigeración superior, conserva el agua y reduce los costes. Nuestro papel de 8 pulgadas con Edgecoat añade un rendimiento y una durabilidad inigualables.
- DISTRIBUCIÓN MEJORADA DEL AGUA: el sistema avanzado APEX de Portacool distribuye el agua uniformemente, garantizando una cobertura superior y una experiencia de refrigeración mejorada.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Serie Portacool ApexLa nueva serie Portacool Apex, donde la tecnología, la innovación y la simplicidad se unen para dar forma al medio ambiente y respirar una refrigeración sostenible en cada espacio, ya sea tu hogar, el lugar de trabajo, el campo de deportes o cualquier lugar donde la vida se desarrolle.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación