Especificaciones
Dimensiones
- Altura58.0000 pulg.
- Vataje403 W
- Peso134 lb
- Ancho42.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales• Nivel de decibelios (alto/bajo): 51 / 43• Velocidad de evaporación del enfriador a 100°F, 20% HR (gph): 9.4• Apagado automático• Tamaño de la hoja del ventilador (pulg): 19• Alcance del flujo de aire (Ft): 40• Tecnología de comunicación inalámbrica: Wifi y Bluetooth• Método de control: Aplicación y pantalla táctil digital• Certificación CSA y certificación ETL
- Tasa de entrega de aire4000 cfm
- Amperaje5 A
- ColorNegro
- Área de refrigeración1200 pies2
- Material de protecciónMDPE
- Caballos de fuerza0.33 CV
- Color de la carcasaNegro
- Número de velocidadesVariable
- Tipo de fuente de alimentación120V/60HZ/1PH
- Especificaciones técnicasWifi, Bluetooth
- Voltaje120 V
- Capacidad del depósito de agua40 galones (EE. UU.)
Descripción general
- CONECTIVIDAD: con tecnología Portacool CoolSync. Pantalla digital completa con capacidad Wi-Fi. Controle su entorno desde cualquier lugar.
- REFRIGERACIÓN ESPACIAL: El Portacool Apex 1200 utiliza un conjunto de ventilador de 19 pulgadas rediseñado para enfriar hasta 1200 pies cuadrados.
- EXTENDED COOLING REACH - Our high-velocity cooler delivers a refreshing breeze up to 40 feet away.
- WHISPER-QUIET-PERFORMANCE: el motor rediseñado reduce el ruido a 51 dB, creando un entorno tranquilo mientras se enfría.
- GESTIÓN INTELIGENTE DEL AGUA: la serie Portacool Apex garantiza un funcionamiento sin preocupaciones con indicadores de nivel de agua, apagado automático, alertas y un depósito de agua de 180 litros.
- ALOJAMIENTO CON TEXTURA DE REVESTIMIENTO DURO: nuestras carcasas rotamoldeadas con diseño texturizado establecen estándares de durabilidad, protegen contra condiciones difíciles y prolongan la vida útil de la nevera.
- FÁCIL RECARGA DE AGUA: rellene rápidamente el depósito mediante una práctica trampilla, permitiendo conexiones de manguera sin interrupciones para una refrigeración ininterrumpida.
- SIMPLIFIQUE SU ESPACIO: nuestro nuevo diseño de carcasa mantiene los cables y las conexiones bien guardados en la parte posterior para una experiencia más limpia e inteligente.
- COMPATIBILIDAD CON LAS PLUMBACIONES: conéctese con adaptadores de fontanería estándar sin complicaciones para una configuración segura.
- ABSORBENCIA EFICIENTE DE LOS MEDIOS: la tecnología avanzada patentada de Portacool ofrece una refrigeración superior, conserva el agua y reduce los costes. Nuestro papel de 8 pulgadas con Edgecoat añade un rendimiento y una durabilidad inigualables.
- DISTRIBUCIÓN MEJORADA DEL AGUA: el sistema avanzado APEX de Portacool distribuye el agua uniformemente, garantizando una cobertura superior y una experiencia de refrigeración mejorada.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Serie Portacool ApexLa nueva serie Portacool Apex, donde la tecnología, la innovación y la simplicidad se unen para dar forma al medio ambiente y respirar una refrigeración sostenible en cada espacio, ya sea tu hogar, el lugar de trabajo, el campo de deportes o cualquier lugar donde la vida se desarrolle.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación