Motion
PACA40001A1

PORTACOOL LLC
PACA40001A1

PACA40001A1 APEX PORTACOOL 4000
Artículo MI #14849595
No. Fabricante PACA40001A1
Precio7,458.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PORTACOOL LLC
PACA40001A1

PACA40001A1 APEX PORTACOOL 4000
Artículo MI #14849595
No. Fabricante PACA40001A1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7,458.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    77.0000 pulg.
  • Vataje
    964 W
  • Peso
    220 lb
  • Ancho
    63.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    • Nivel de decibelios (alto/bajo): 62 / 52• Velocidad de evaporación del enfriador a 100°F, 20% HR (gph): 28.5• Apagado automático• Tamaño de la hoja del ventilador (pulg): 36• Alcance del flujo de aire (Ft): 50• Tecnología de comunicación inalámbrica: Wifi y Bluetooth• Método de control: Aplicación y pantalla táctil digital• Certificación CSA y certificación ETL
  • Tasa de entrega de aire
    13250 cfm
  • Amperaje
    9 A
  • Color
    Negro
  • Área de refrigeración
    4000 pies2
  • Material de protección
    MDPE
  • Caballos de fuerza
    0.75 CV
  • Color de la carcasa
    Negro
  • Número de velocidades
    Variable
  • Tipo de fuente de alimentación
    120V/60HZ/1PH
  • Especificaciones técnicas
    Wifi, Bluetooth
  • Voltaje
    120 V
  • Capacidad del depósito de agua
    55 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
PACA40001A1 APEX PORTACOOL 4000
  • CONECTIVIDAD: con tecnología Portacool CoolSync. Pantalla digital completa con capacidad Wi-Fi. Controle su entorno desde cualquier lugar.
  • REFRIGERACIÓN ESPACIAL - El Portacool Apex 4000 utiliza un conjunto de ventilador de 36 pulgadas rediseñado para enfriar hasta 4000 pies cuadrados.
  • EXTENDED COOLING REACH - Our high-velocity cooler delivers a refreshing breeze up to 50 feet away.
  • WHISPER-QUIET-PERFORMANCE: el motor rediseñado reduce el ruido a 62 dB, creando un entorno tranquilo mientras se enfría.
  • GESTIÓN INTELIGENTE DEL AGUA: la serie Portacool Apex garantiza un funcionamiento sin preocupaciones con indicadores de nivel de agua, apagado automático, alertas y un depósito de agua de 55 galones.
  • ALOJAMIENTO CON TEXTURA DE REVESTIMIENTO DURO: nuestras carcasas rotamoldeadas con diseño texturizado establecen estándares de durabilidad, protegen contra condiciones difíciles y prolongan la vida útil de la nevera.
  • FÁCIL RECARGA DE AGUA: rellene rápidamente el depósito mediante una práctica trampilla, permitiendo conexiones de manguera sin interrupciones para una refrigeración ininterrumpida.
  • SIMPLIFIQUE SU ESPACIO: nuestro nuevo diseño de carcasa mantiene los cables y las conexiones bien guardados en la parte posterior para una experiencia más limpia e inteligente.
  • COMPATIBILIDAD CON LAS PLUMBACIONES: conéctese con adaptadores de fontanería estándar sin complicaciones para una configuración segura.
  • ABSORBENCIA EFICIENTE DE LOS MEDIOS: la tecnología avanzada patentada de Portacool ofrece una refrigeración superior, conserva el agua y reduce los costes. Nuestro papel de 8 pulgadas con Edgecoat añade un rendimiento y una durabilidad inigualables.
  • DISTRIBUCIÓN MEJORADA DEL AGUA: el sistema avanzado APEX de Portacool distribuye el agua uniformemente, garantizando una cobertura superior y una experiencia de refrigeración mejorada.

You May Also Like