Motion
30315-90KA2

TIMKEN
30315-90KA2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 75 mm, 6.2990 pulg. OD, 40 mm Ancho
Artículo MI #14938913
No. Fabricante 30315-90KA2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
30315-90KA2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 75 mm, 6.2990 pulg. OD, 40 mm Ancho
Artículo MI #14938913
No. Fabricante 30315-90KA2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.827 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.2990 pulg.
  • Ancho general
    40 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893458885

Descripción general

Descripción del fabricante
30315-90KA2 CONJUNTO MÉTRICO TRB 4-8 OD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"