Motion
32926-90KA1

TIMKEN
32926-90KA1

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 130 mm, 180 mm OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #14938931
No. Fabricante 32926-90KA1
Precio645.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
32926-90KA1

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 130 mm, 180 mm OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #14938931
No. Fabricante 32926-90KA1
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
Precio645.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.535 pulg.
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    32 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893770772

Descripción general

Descripción del fabricante
32926-90KA1 CONJUNTO MÉTRICO TRB 4-8 OD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"