Motion
48-20-6951

MILWAUKEE TOOL
48-20-6951

Extensión MAX-LOK de 15" SDS MAX
Artículo MI #14953808
No. Fabricante 48-20-6951
Precio227.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-6951

Extensión MAX-LOK de 15" SDS MAX
Artículo MI #14953808
No. Fabricante 48-20-6951
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
Precio227.25 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La extensión MILWAUKEE® MAX-LOK℮ SDS MAX le proporciona un mayor acceso en zonas de difícil acceso y alrededor de obstrucciones. La extensión es universal y se adapta a todas las marcas de martillos giratorios y accesorios SDS MAX, incluidos, entre otros, brocas, cinceles, brocas centrales y soluciones de instalación de anclajes. Al aumentar la accesibilidad y reducir el número de brocas necesarias para completar un trabajo, la extensión universal SDS MAX le permite alcanzar más y maximizar su productividad.
  • Número de Upc del fabricante
    045242852338
  • UPC_NO
    045242852338

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-6951 15" MAX-LOK SDS MAX
  • La extensión universal es compatible con todos los martillos giratorios SDS MAX
  • Compatible con todos los accesorios SDS MAX, incluidas brocas, cinceles, brocas centrales y soluciones de instalación de anclajes
  • Ideal para un acceso estrecho dentro y alrededor de obstrucciones
  • Forma parte del sistema MAX-LOK
  • 15” Longitud para mayor accesibilidad en aplicaciones difíciles de alcanzar
  • Hecho en alemán
  • Reduce el número de longitudes de broca necesarias para completar un trabajo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"