Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLa base de alineación láser inalámbrica MILWAUKEE® le proporciona la alineación láser más eficiente y precisa para sus tareas de diseño. Este accesorio láser de vanguardia agiliza la aplicación de alineación, transformando lo que alguna vez fue un trabajo de dos personas en una operación de diseño de una sola persona sin problemas, ahorrando tiempo y mano de obra en el lugar de trabajo. Equipado con un mando a distancia con un rango de hasta 125’. La alineación láser cuenta con ajustes de precisión, lo que ofrece una precisión de paso de hasta 3/32” a 100’, lo que permite una alineación más rápida en distancias de largo alcance. La base de alineación láser gira suavemente sobre el punto de plomada para una alineación fácil y rápida. Con sus patas ajustables, este accesorio láser se adapta a superficies ligeramente irregulares para completar aplicaciones sobre materiales a nivel del suelo sin ninguna molestia. La base de alineación láser inalámbrica es compatible con láseres M12™ , láseres REDLITHIUM USB y trípodes 1/4” - 20” . La base láser inalámbrica con control remoto está respaldada por una garantía limitada de dos años.
- Incluye1-Remote, 5-AA, 1-Wireless
- Número de Upc del fabricante045242611003
- UPC_NO045242611003
Descripción general
- Alineación láser más eficiente y precisa
- Diseño de una persona: alineación remota
- Ajuste de precisión - 3/32" @ 100’
- Pivota sobre el punto
- Pies ajustables para un rango de nivelación adicional
- Rango horizontal ajustable: hasta 40’ a 125’
- Rango de comunicación del control remoto – Hasta 125’
- 1/4” – 20 Montaje de rosca para trípode
- Compatible con láseres Milwaukee® M12 , láseres REDLITHIUM USB y trípodes de rosca 1/4” - 20
- Incluye control remoto inalámbrico de base láser
- Incluye (3) baterías AA para base láser y 2 baterías AA para remoto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee