Especificaciones
Dimensiones
- Altura9.0000 pulg.
- Longitud8.7000 pulg.
- Vataje31 W
- Ancho1.9000 pulg.
Detalles
- CertificaciónDLC, UL, IP66
- Índice de representación del color80+ CRI
- AtenuaciónNo
- Eficacia145 lm/W
- Tipo de lámparaLED
- Color claroBlanco
- Longevidad372,000 horas
- Salida de lúmenes4,526 lm
- Voltaje120-277 V
Descripción general
- Disponible con montaje en nudillos o yema 1/2-inch Carcasa de aluminio fundido a presión duradera con revestimiento de polvo de bronceProbado en sal para mayor durabilidad