Motion
GSEL2250120

AS RAYMOND
GSEL2250120

0.71X18.5X7.25 S 120# MUELLE DE GAS DE BLOQUEO FIJO
Artículo MI #14985989
No. Fabricante GSEL2250120
Precio57.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSEL2250120

0.71X18.5X7.25 S 120# MUELLE DE GAS DE BLOQUEO FIJO
Artículo MI #14985989
No. Fabricante GSEL2250120
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
Precio57.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    18.50 pulg.
  • Fuerza
    120 lb
  • Altura
    0.780 pulg.
  • Longitud
    20.35 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    8 mm
  • Longitud del hombro
    17.08 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    7.25 pulg.
  • Rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro del tubo
    18 mm
  • Peso
    2.38 lb
  • Ancho
    0.78 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono simple - Acabado negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
  • Serie
    Resorte de gas de bloqueo fijo

Descripción general

Descripción del fabricante
GSEL2250120 0.71X18.5X7.25 S 120# FIJO
  • Cubierta/mecanismo de bloqueo fijo cuando el resorte está completamente extendido, lo que protege a las personas y los equipos críticos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good