Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida28.00 pulg.
- Fuerza100 lb
- Altura0.953 pulg.
- Longitud30.8 pulg.
- Diámetro de la varilla10 mm
- Longitud del hombro25.64 pulg.
- Accidente cerebrovascular11.5 pulg.
- RoscaM8 X 1.25
- Diámetro del tubo22 mm
- Peso5.48 lb
- Ancho0.95 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono simple - Acabado negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
- SerieResorte de gas de bloqueo fijo
Descripción general
- Cubierta/mecanismo de bloqueo fijo cuando el resorte está completamente extendido, lo que protege a las personas y los equipos críticos