Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida17.00 pulg.
- Fuerza20 lb
- Altura0.650 pulg.
- Longitud18.7 pulg.
- Diámetro de la varilla6 mm
- Longitud del hombro15.58 pulg.
- Accidente cerebrovascular6.75 pulg.
- RoscaM6 x 1.0
- Diámetro del tubo15 mm
- Peso1.51 lb
- Ancho0.65 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono simple - Acabado negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
- SerieResorte de gas de bloqueo fijo
Descripción general
- Cubierta/mecanismo de bloqueo fijo cuando el resorte está completamente extendido, lo que protege a las personas y los equipos críticos